曜日別特売
DY-2501A 【レンタル】コンクリート塩分計 エムケー・サイエンティフィック 44960800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】コンクリート塩分計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長4
内容量1台注文コード44960800品番DY-2501A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知!
塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示

仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)本体寸法(mm)80×195×40精度表示値の ±10%使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)電極塩化物選択複合電極温度補正(℃)自動温度補正サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする