※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ボンドテスター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード44961055 品番BondMaster 600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器

仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒〜40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz〜300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒〜10秒、【可変表示消去】0.1秒〜60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディング セット内容本体(バッテリー内蔵)・microSDカード(2GB)・microSDカード用アダプタ・MIAプローブ(ハウジングとセット済)・プローブ用ケーブル・ACアダプタセット・取り扱い説明書(ユーザーズマニアル/スタートガイド) 使用温度範囲(℃)-10〜50 規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国) 電源【条件】ACメイン:100V AC〜120V AC、200V AC〜240V AC、50Hz〜60Hz 周波数(kHz)2〜50 本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167 保護等級IP66相当 バッテリー充電式リチウムイオン メモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納 ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ) モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー 言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語 保管温度範囲(℃)-10〜50(バッテリー搭載時)/-20〜70(バッテリー無し) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420 入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3 回転角度(°)0〜359.9(0.1または1単位) アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答) ゲイン0〜100dB(0.1dBまたは1dB単位) 画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3) 総質量(kg)6.2 駆動時間(時間)約8〜9 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする