※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長6 注文コード44961247 品番TAMAPod+OW-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。

仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー) 寸法(mm)120×65×17※突起部は除く 質量(kg)約2.4 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0〜50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25〜60 口径(Φmm)【受水】200±0.6 コード長さ(m)10 寸法(Φ×高さH)(mm)209×450 測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度1転倒標準:0.5mm 仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒)【接点】0.1〜0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする