※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノースワン
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
レンタル日数(日)
延長3
10
15
30
5
延長3
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44961448
品番
KADEC-R-KAZE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。
記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様
【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送
セット内容
本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)
材質
【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン
型式
KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)
質量(kg)
【センサー】1.0
測定範囲
【風速】0~100m/s、【風向】0~359°
形式
FAT、FAT32対応
電源
【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
【センサー】550×370
検出方式
発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)
測定精度
【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS
記録方式
【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル
記録媒体
SDカード
通信方式
RS-232C(保守及び外部機器接続用)
出力範囲
0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)
表示器
16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります
サンプリング
【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時
動作環境
-25~80℃で精度保証
記憶容量
【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下
OS
I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
起動風速(m/s)
0.9、0.9(5°)、1.3(10°)
耐風速(m/s)
100
測定インターバル
【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1
消費電流
スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)
測定分解能
【風速】0.1m/s、【風向】1°
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません