※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】D1温湿度計検定付セット(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44961545 品番 D1-002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書

仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収) セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書 寸法(mm)40×279L 質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量 質量(g)【センサー部】86 使用温度範囲(℃)-20〜70※結露しないこと 電源(V)【湿度センサー部】DC7〜35 電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作) ケーブル長(m)3.5 表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能) 接続方式【センサー】防水コネクタ接続 チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH 材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース 温度測定範囲(℃)-80〜60 保護等級【ハウジング】IP66 寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず 材質(ハウジング)ポリカーボネート 測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可) 記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能 測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24 湿度精度+15〜+25℃:±1%RH(0〜90%RH)、±1.7%RH(90〜100%RH)、-20〜+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40〜-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40〜+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60〜-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0〜40%RH)、±1.0%RH(40〜97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む 保管温度範囲(℃)-80〜60 測定性能【PT100温度チャンネル】0〜±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0〜100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20〜+70℃、【分解能】0.1℃ 供給電源DC7〜28V データ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps) 動作温度範囲(℃)-80〜60 湿度測定範囲(%RH)0〜100 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする