※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大田計器製作所
【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長4
レンタル日数(日)
延長4
注文コード
44961850
品番
KADEC21-MIZU+NO.34-HT-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
レンタル日数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。
オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様
【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
セット内容
本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書
材質
SUSおよびチタン
質量(kg)
【雨量センサー】約2.2
質量(g)
【データロガー(CFカードモデル)】800
タイプ
【データロガー】CFカード
使用温度範囲(℃)
0~70
電源
【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本
接点
リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)
ケーブル長(m)
30
口径(Φmm)
【受水】200
出力電圧
50mV(20mH20標準センサー時)
寸法(Φ×高さH)(mm)
【雨量測定 (Ch2)】209×450
検出方式
転倒ます方式
精度
±0.1%FS
寸法(Φmm)
【センサー】24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×125×75
記録方式
MS-DOSフォーマット
消費電力(mA)
【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25
メモリー
97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式
表示器
キャラクタLCD表示器、16文字×2行
記憶容量
使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
通信機能
RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
OS
I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
対応メモリーカード
コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
印加電圧(V)
5
通信速度
300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
接続センサー
転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー
圧力レンジ
1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS
測定インターバル
【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作
動作温度範囲(℃)
-25~80
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません