CLOVER(クローバ)
六角穴付き皿ボルト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法M
M6
寸法(Φmm×Lmm)
12×30
注文コード
44962323
品番
BNO-S皿-M6-30
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
寸法(Φmm×Lmm)
12×30
仕上
鏡面
ねじ寸法M
M6