※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44962595 品番 XP-3360U-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。

仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示 セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本 測定範囲0.0〜100.0%LEL※ppm 表示に切替可 質量(g)約460(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本 測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001〜10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164 分解能0.1%LELもしくは1ppm 記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15 使用圧力範囲大気圧(800〜1100hPa) 検知原理接触燃焼式 測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気 測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知 使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定20%LEL 採取方式【ガス】自動吸引式 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする