※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44962620 品番 GX-3R PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。

仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令 セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用) 測定範囲【メタン】0〜100%LEL/【酸素】0〜25.0vol%/【硫化水素】0〜30.0ppm/【一酸化炭素】0〜500ppm/【二酸化炭素】0〜10000ppm 電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く 保護等級IP66/68相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時) 検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式 測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素 使用温湿度範囲-40〜60℃(急変無き事)/0〜95%RH(結露無き事) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 検知方式拡散式 警報設定値第3警報まで任意設定可 使用圧力範囲(kPa)80〜120(防爆適用範囲は80〜110) 各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認 警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報 無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy) データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする