※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】管内検査カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44962665 品番 3R-FXS07(100m)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍!
さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。

仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm〜Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能 セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304 質量(kg)約22 電源入力:DC12V/2A 寸法(cm)約81.5×34.5×91.5 有効画素数725×582 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度1024×600 バッテリー電圧(V)DC7.4 視野角約120度 焦点距離(mm)20〜 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)約6 有効長(m)約100 先端外径(Φmm)38 静止画サイズJPEG:3840×2160 動画サイズMP4:1280×720(24fps) 防水性水中20mまでの防水性能に関して保証 動作温度範囲(℃)-20〜60 カメラ仕様1/3型CCD モニターサイズ7型(画面比率16:9) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする