3R-FXS07(100m) 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール) 44962699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】管内検査カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長1
内容量1台注文コード44962699品番3R-FXS07(100m)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍!
さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。

仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304質量(kg)約22電源入力:DC12V/2A寸法(cm)約81.5×34.5×91.5有効画素数725×582光源白色LED×12、調光:OFF+4段階記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度1024×600バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120度焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)約6有効長(m)約100先端外径(Φmm)38静止画サイズJPEG:3840×2160動画サイズMP4:1280×720(24fps)防水性水中20mまでの防水性能に関して保証動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCDモニターサイズ7型(画面比率16:9)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする