※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】高感度ガス検知器(メタン・水素・イソブタン)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44962954 品番 XP-3360U-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ワイドレンジモデルで、低濃度〜爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。

機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、
時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 表示分解能0.1%LELもしくは1ppm 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります 使用圧力範囲大気圧(800〜1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0.0〜100.0%LEL(100.1〜110.0%LEL)※ppm 表示に切替可 使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本 使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事) 指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001〜10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります 防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da UC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da UC T3 Ga(XP-3380U以外) 警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示 警報設定値20%LEL 検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする