※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】リークディテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44963006 品番 LD239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型軽量で持ち運びがラクラク!
ガス漏れをLCD・LEDで表示、さらにブザーでの警報設定も可能です。

セット内容本体、サンプルガス吸引プローブ 50cm、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約95 使用温度範囲(℃)10〜40(結露しないこと) 電源USB充電(PCなどへ接続) 検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出 表示[検知表示]LCD(最大8個バー表示)およびLED(最大8個点灯表示)、[各種設定]LCD表示 感度標準感度レンジ(Std)と高感度レンジ(Hi)の2種類から選択可能、[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19.5×111※突起部除く 対象ガスHe、CO2、Ar、Ne、H2など(防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可) 設定表示レンジ切換(標準/高感度)、ブザーON/OFF、LED表示ON/OFF、LCDバックライトON/OFF、オートパワーオフON/OFF など サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする