※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】アスファルト密度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード44963076 品番Pave Tracker Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。

仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属 セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付) 質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし) 備考GPS・温度センサーは対応しておりません 規格ASTM D7113 測定深さ(mm)最大100 測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191 表示部LCDディスプレイ(4列×20文字) 測定時間(秒)2 データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後 バッテリー電圧(V)6 充電電圧(V)100 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)4000 動作温度範囲(℃)0〜70(表面最大:175) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする