CDS12R18W-7736 【レンタル】クラック幅測定器 WHEC 44963155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】クラック幅測定器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード44963155品番CDS12R18W-7736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能!
橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。

セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本寸法(mm)【操作部】66×182×26質量(g)340(電池含む)表示部OLED 12桁×2行センサー温湿度センサ内蔵分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mmセンサー寸法(mm)40×63×36光源IR LED読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能)電池単3アルカリ乾電池×3使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと)記憶容量測定512回分センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計センサーコード長(m)1.5(脱着)防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする