CLOVER(クローバ)
装飾フック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
頭径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
20
仕上
ピンクゴールド
注文コード
44963267
品番
WA-H-20-L-平-25
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
頭径・寸法・仕上
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
平
寸法(Φmm)
20
頭径(Φmm)
25
仕上
ピンクゴールド
胴長さ(mm)
52