曜日別特売
WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963303

 

WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963303
WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963303
WA-H-20-L-平-30 装飾フック CLOVER(クローバ) 44963303

装飾フック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個頭径(Φmm)30寸法(Φmm)20仕上ゴールド注文コード44963303品番WA-H-20-L-平-30
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質真鍮形状寸法(Φmm)20頭径(Φmm)30仕上ゴールド胴長さ(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

プラスターボードに直接取付は無理ですが下地のあるところとか、コンパネ下地なら軽いものなら掛けても大丈夫です。ゴールド色なのでスナックのコートとか帽子掛けとして使用しました。見た目は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする