※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】2軸式超精密デジタル水準器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44963618 品番 DWL 8500XY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。

仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○ セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース 材質PC ABS/鋳物 寸法(mm)188×62×37 測定範囲【単軸】0.0000〜±4.0000°、【デュアル軸】0.0000〜±2.0000° 質量(g)1150 精度±1 秒(0〜1080 秒)、±3秒 表示カラーTFT液晶ディスプレイ 再現性1秒(≦5μm/m) 接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで) 電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能 動作温度範囲(℃)10〜40 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする