曜日別特売
YS-C2&YS-M3-T 【レンタル】無線式クレーンカメラ 吉村デンソー 44963776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】無線式クレーンカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード44963776品番YS-C2&YS-M3-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ

仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術)その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線しますセット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装)質量(kg)約3方式【撮像】NTSC入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載)有効画素数30万画素(VGA)消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可)解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA)固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします)コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P)耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒通信距離(m)最大200(見通し)音声出力有り(モノラルジャック搭載)周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz)モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする