※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリンパス
【レンタル】防水デジタルカメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
15
10
15
30
5
延長7
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44963968
品番
TG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様
【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)
247(CIPA準拠)※電池・カード含む
電源
【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B
感度
【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度
フィルター直径(Φmm)
40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり
記録方式
【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM
インターフェース
【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません
メモリー
55MB(ユーザー使用領域)※内蔵
ズーム
光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率
撮影範囲
通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より
対応メディア
SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
防塵防水性能
【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)
4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)
電池寿命
【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分
レンズ構成
7群9枚
撮像素子
1/2.3型CMOSセンサー
ホワイトバランス
オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター
3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット
フォーカス
【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式
デジタルESP測光、スポット測光
露出補正
±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値
W2.0~T4.9
セルフタイマー
2秒/12秒/カスタム
手ブレ補正機能
静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモード
オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲
W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)
連写モード
【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M
撮影モード
【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません
画素数
【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素
シャッタースピード
1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録画素数
【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P
アスペクト比
4:3/3:2/16:9/1:1
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
沖縄地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808
離島
数量1以上のご注文
お送りできません