曜日別特売
DSL-92RG+LEC-3 【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS 44964126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード44964126品番DSL-92RG+LEC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54

セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,080/税込11,088
沖縄地方数量1につき14,400/税込15,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする