曜日別特売
PR30-HVS+EL 【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI) 44964214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード44964214品番PR30-HVS+EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能

セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース質量(kg)2.5※バッテリー含む等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230精度±0.75mm/10m保護等級IP 66 (IEC 529)連続使用時間(時間)25バッテリーリチウムイオン使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150自動整準範囲±5°適正温度(℃)-20~50サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,120/税込10,032
北海道地方数量1につき11,040/税込12,144
沖縄地方数量1につき16,960/税込18,656
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする