※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44964266 品番 DT540LS+TY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。

仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m〜∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm)152 質量(kg)4.2※電池含む 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源単3形乾電池×4 検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm)【対物】45 保護等級IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェースRS-232C規格準:付 視界1°30′ 分解力2.5″ 最短合焦距離1m 表示単位5" / 10" 切替 自動補正機構一軸自動補正(±3') レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm)633 レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW)0.6(出力固定) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
北海道地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1につき ¥16,960 / 税込 ¥18,656
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする