※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44964370 品番 ZEROGN-KJY+LEC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。

仕様【鮮視度】300※1 セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用) 材質(外装)ABS樹脂 質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450 備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池 制御方式マグネットダンパー方式 精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上 機能NAVI機能付 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650 自動補正範囲±2° 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF) レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011) ライン幅(mm)約3.0(7.5mで) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197 防水性防塵・防水設計 ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110 光出力(mW)4.5以下 微調整範囲10m先で±350mm 受光距離(m)1〜20以内 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,080 / 税込 ¥11,088
沖縄地方数量1につき ¥14,400 / 税込 ¥15,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする