曜日別特売
LP510+EL 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン 44964519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード44964519品番LP510+EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。

仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合がありますローター回転数(min-1[r.p.m])600設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります三脚取付ねじ5/8inchオートパワーオフ最終受光時から約 30分後警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)光出力(mW)5以下自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,480/税込9,328
北海道地方数量1につき10,560/税込11,616
沖縄地方数量1につき15,680/税込17,248
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする