※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44964546 品番 LP510+EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。

仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵) セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源単3乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26 精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠 感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式) 保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66 連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃) 光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光) 測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります ローター回転数(min-1[r.p.m])600 設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります 三脚取付ねじ5/8inch オートパワーオフ最終受光時から約 30分後 警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告 レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011) 光出力(mW)5以下 自動整準範囲±5° サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする