※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44964668 品番 GM-107F+TY+QB(00)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ハイエンドクラスの新設計EDM!

仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 〜 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to line その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む) 測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 〜 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 〜 500m・RS50N-K:1.3 〜 300m・RS10N-K:1.3 〜 100m、【プリズム5型】1.3 〜 500m、【プリズム2型 】1.3〜 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m) タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション 使用温度範囲(℃)-20〜60 最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可) 精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定) 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
【※1】JISB7912-3:2006準拠、JSIMA:101:2002適用区分AまたはB準拠、【※2】JISC6802:2014準拠、【※3】気象条件通常時:もやがわずかで視程が約20km、適度な日差しでかげろうが弱い、【※4】反射率90%のコダックグレーカード白色面を使用し、測定面照度が30,000lx.以下の場合なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します、【※5】気象条件良好時:もやがなく視程が約40km、曇っていてかげろうがない、【※6】測距光が反射シートに対し上下左右30°以内にあたっていること、【※7】50〜60℃の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します(RS90N-K:1.3〜300m、RS50N-K:1.3〜180m、RS10N-K:1.3〜60m)、【
※8】JISB7912-4:2006、JSIMA102:2006適用区分A準拠、【※9】測定距離:0.3〜200m、【※10】定数0のプリズム使用の際、10m以下の測定時には正対させること、【※11】気象条件良好時、補正なし、EDMエコモードオフ時、斜距離、絞り適正時の最短測定時間、【※12】通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いことまた、天候が雨天の場合を除く【※13】レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません、【※14】温度を含めた使用環境により変化します【※15】EDMエコモードオン時、30秒ごとに精密単回測距

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,840 / 税込 ¥13,024
北海道地方数量1につき ¥14,720 / 税込 ¥16,192
沖縄地方数量1につき ¥20,960 / 税込 ¥23,056
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする