※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコン・トリンブル
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
レンタル日数(日)
延長2
10
15
30
5
延長2
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44964799
品番
NivoZ5E+TY+QB(00)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様
【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞
セット内容
本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース
質量(kg)
約4.4(バッテリー、整準台含む)
測定範囲
【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式
備考
【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時
タイプ
【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×206×318
精度
【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2
倍率(倍)
30
有効径(Φmm)
45(測距光学系50)
分解能
【角度】1”/ 5”/10”
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)
ディスプレイ
グラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)
像
正立
視界
1°25’
分解力
3.0”
最短合焦距離
1.5m
内部メモリー
約1000000点
自動補正機構
【角度】静電気容量検出方式
充電時間(時間)
約6
通信機能
RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi
フォーカス
オートフォーカス、マニュアルフォーカス
OS
Windows(R) Embedded Compact 7
微動方式
フリクションクラッチ式エンドレス微動
オートフォーカス
EDMによる測距AF方式
対応ソフトウェア
LANDRiV for Nivo-Z
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません