ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 2.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44965596
品番
051 スケスケキャンディ
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!
用途
ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)ケイムラ虹ボディ
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
051 スケスケキャンディ
沈下スピード(m/s)
約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。