053 ウルトラマリン エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965614

053 ウルトラマリン エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965614
053 ウルトラマリン エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965614

エギ王K 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44965614品番053 ウルトラマリン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

澄時の馴染むブルーに濁り潮に強い490グローボディを採用したカラー。低水温時の活性の低い状況で力を発揮するスレイカ攻略カラー。

用途イカが最も見やすい発光色「490グロー」でローライト・濁り潮を攻略するエギ王K追加カラー!全長(mm)(針抜)75(ボディ下地)490グローボディ質量(g)11タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)2.5対象アオリイカ/コウイカ色番053 ウルトラマリン沈下スピード(m/s)約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする