002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955

002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955
002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955
002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955
002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955
002 キャロットゴールド エギ王Kシャロータイプ 3.0S ヤマリア(YAMASHITA) 44965955

エギ王Kシャロータイプ 3.0S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44965955
品番
002 キャロットゴールド
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

オレンジと金テープが濁り潮に効果を発揮する王道カラー。視認性にも優れ、マズメでも使いやすい。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ。
シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール!
シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。
アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。
さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。
暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。
シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。
アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
15
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
002 キャロットゴールド
沈下スピード(m/s)
約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする