※寸法
CLOVER(クローバ)
天板ガラス用はめ込みプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ゴールド
注文コード
44966654
品番
GHP-5116
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴールド
仕様
天ガラス8mmガラス用
適合
天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200M、GH-3200L、GH-5005、GH-5008
構成部品
上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM4×10、+皿ビスM3×10