曜日別特売
070 ラッシュピンキー エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966734

070 ラッシュピンキー エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966734
070 ラッシュピンキー エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966734
070 ラッシュピンキー エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966734

エギ王LIVE 3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44966734品番070 ラッシュピンキー
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

澄潮時にエギのシルエットを強調できるだけでなく、サイトフィッシングにおいても視認性が高い。側面の青のネオンブライト発光は、日中の澄潮時に効果的にアピールすることが可能。

用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)ネオンブライトブルー質量(g)15タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番070 ラッシュピンキー沈下スピード(m/s)約3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする