063 バトルグリーン エギ王LIVE 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44966908

063 バトルグリーン エギ王LIVE 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44966908
063 バトルグリーン エギ王LIVE 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44966908
063 バトルグリーン エギ王LIVE 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44966908

エギ王LIVE 3.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44966908
品番
063 バトルグリーン
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

夕マヅメからナイトゲームで活躍するシルエットを意識したカラー。赤のネオンブライトボディと部分的な赤テープがデカイカを狂わす。

用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ネオンブライトレッド/赤テープ
質量(g)
21
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
063 バトルグリーン
沈下スピード(m/s)
約3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする