007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996

007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996
007 ブルーポーション エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44966996

エギ王LIVEシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44966996品番007 ブルーポーション
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケイムラボディとクリアブルーを組み合わせたナチュラルカラー。水中に溶け込み、日中や澄み潮といったタフコンディション時に有効。

用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番007 ブルーポーション沈下スピード(m/s)約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする