ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVEシャロー 3.5S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44967005
品番
025 オラオラマンゴー
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。
用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
19
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
025 オラオラマンゴー
沈下スピード(m/s)
約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。