029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048

029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048
029 ピンクマーブル エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967048

エギ王LIVEシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44967048
品番
029 ピンクマーブル
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

イカに対するアピール力に優れており、積極的にイカにアピールできるカラー。幅広い状況に対応するオールマイティーな1本。

用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)虹テープ
質量(g)
19
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
029 ピンクマーブル
沈下スピード(m/s)
約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする