曜日別特売
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057

034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057
034 パッションレッド エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967057

エギ王LIVEシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44967057品番034 パッションレッド
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シルエットを強調する赤を全身にまとったカラー。夜間や深場でもしっかりとシルエットでイカにアピールする。

用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)赤テープ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ベーシック布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番034 パッションレッド沈下スピード(m/s)約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする