035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066

035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066
035 ピンクラバー エギ王LIVEシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44967066

エギ王LIVEシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44967066品番035 ピンクラバー
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピンクの背色にピンクテープを組み合わせたソリッド系カラー。ピンクテープの淡い煌めきがマヅメや低活性時に効果を発揮。

用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ピンクテープ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ベーシック布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番035 ピンクラバー沈下スピード(m/s)約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする