大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44967194
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
寸法d1(Φmm)
(最大)4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
(参考)2.2
寸法dk(Φmm)
3.5