曜日別特売
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267

7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267
7g F 夜光 エギ王TRシンカー ヤマリア(YAMASHITA) 44967267

エギ王TRシンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2個×1箱)注文コード44967267品番7g F 夜光
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

F夜光:濁り潮、ディープ攻略の強い味方。強力発光シンカーがイカにアピールしてエギの存在を知らせる。

用途
安定スイムでアタリを誘発させるティップラン専用マスクシンカー!!
フィン形状によりエギのブレを「ピタッ」と抑えて安定感UP!
これさえあれば!ティップランエギはもちろん、ショアエギにも装着可能な高汎用設計!
状況に応じて使い分けが可能なサイズ・カラー展開!<エギの重さ、シンカーを選ぶための2つのルール>
水深x1gが基本(深さ30mなら30g)。
ラインの角度が45°になる重さを選ぶ。
夜光質量(g)7対象アオリイカ/コウイカ入数(個)2(エギ王ヘッドバンド2本付)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする