大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
44967282
品番
M2.6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(参考)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5