G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617

G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617
G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617
G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617
G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617
G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617
G1 グリーン/青緑 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967617

おっぱいスッテ 5-1 UV

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44967617
品番
G1 グリーン/青緑
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

【柔らかボディ】
抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。
【仕様】
浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。
【松葉針】
刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群!
【ボディカラー】
布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。
【レッドアイ】
集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。

用途
浅場の濁り潮で効果的なグリーンカラー。特に極浅エリアで効果を発揮!
色
G1 グリーン/青緑
針形状
Φ50・6本立・1段針
全長(cm)
5
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする