ヤマリア(YAMASHITA)
おっぱいスッテ 7-2 UV
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44967739
品番
K3 ケイムラ/青
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
渋い時に有効な青系統カラー。
用途
柔らかボディ:抱いたら離さない!餌触感の柔らかボディ!UVカラーモデル:紫外線に発光しアピール!メタハラライト下や日中で特に有効!
仕様
(針立て数)4本立2段針
色
K3 ケイムラ/青
サイズ(cm)
7
線径(Φmm)
(針)0.6
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。