S005 AJKM ナオリー おっぱいスッテ 0.8号 ヤマリア(YAMASHITA) 44968326

S005 AJKM ナオリー おっぱいスッテ 0.8号 ヤマリア(YAMASHITA) 44968326
S005 AJKM ナオリー おっぱいスッテ 0.8号 ヤマリア(YAMASHITA) 44968326

ナオリー おっぱいスッテ 0.8号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44968326
品番
S005 AJKM
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

アジやチカなどがベイトとなるエリアで有効なカラー、イカのレンジがやや低い時に有効なカラー

用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
サイズ(cm)
約3.8
線径(Φmm)
(針)0.5
針形状
1段針
色番
S005 AJKM
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする