ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー おっぱいスッテ 1.2号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44968344
品番
S001 APF
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
澄み潮時に有効なカラー、シルエットがはっきり出る全色系カラー
用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
色
(ボディ下地)夜光ボディ
サイズ(cm)
約5
線径(Φmm)
(針)0.5
針形状
1段針
色番
S001 APF
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。