ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44968554
品番
010 金アジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ライトエギングでも高実績のナチュラルカラーの王道!
用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)
(針抜)60
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
6
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.8
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
色番
010 金アジ
沈下スピード(m/s)
約3.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。