014 オレンジレモン ナオリー レンジハンター シャロー1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44968895

014 オレンジレモン ナオリー レンジハンター シャロー1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44968895
014 オレンジレモン ナオリー レンジハンター シャロー1.5S ヤマリア(YAMASHITA) 44968895

ナオリー レンジハンター シャロー1.5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44968895
品番
014 オレンジレモン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

相性の良い同系色でアピールする濁り潮時にオススメのソリッド系カラー

用途
表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
3
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.5
針形状
1段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
014 オレンジレモン
沈下スピード(m/s)
約8.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする