曜日別特売
17H チャートキャンディー ムーチョ・ルチア VML25 ヤマリア(YAMASHITA) 44969577

17H チャートキャンディー ムーチョ・ルチア VML25 ヤマリア(YAMASHITA) 44969577
17H チャートキャンディー ムーチョ・ルチア VML25 ヤマリア(YAMASHITA) 44969577

ムーチョ・ルチア VML25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969577品番17H チャートキャンディー
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

プラグでは多いけどジグでは少ない、ド派手な蛍光チャートバック。朝一や第1投目で高活性なサゴシを狙うのにおすすめ。

用途
掛かり易く、バレにくいアシストフック標準搭載のメタルジグ。シャクリいらず!投げて巻くだけでスイミングアクション!
<専用設計アシストフック搭載>
アシストフック+トリプルフックをダブルで搭載し、針掛かりが抜群。
<高輝度ホログラム>
輝度の高いホログラムを採用し、フラッシング効果で青物にハイアピール。
<高い塗装強度>
障害物に当たってもはがれにくく、ホログラムの輝きが持続!サーフやゴロタ場などでも安心して使用可能です。
<豊富なラインナップ>
18g/25g/35g/45g/60gの5サイズにアシストフックを搭載。エギングタックルからオフショアまで様々なシーンに対応します。
<ウェイト刻印>
ヘッド部にサイズを刻印し、一目でサイズが分かります。
全長(mm)5517H チャートキャンディー質量(g)25フック(フロント)シングルフック11号フラッシャー付/(リア)トリプルフック#6対象青物/サバ/ワカシ/カンパチ/サゴシ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする