10H ブルピン ムーチョ・ルチア VML35 ヤマリア(YAMASHITA) 44969604

10H ブルピン ムーチョ・ルチア VML35 ヤマリア(YAMASHITA) 44969604
10H ブルピン ムーチョ・ルチア VML35 ヤマリア(YAMASHITA) 44969604

ムーチョ・ルチア VML35

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44969604
品番
10H ブルピン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ナチュラルとアピールの中間カラー。パイロットカラーに最適!

用途
掛かり易く、バレにくいアシストフック標準搭載のメタルジグ。シャクリいらず!投げて巻くだけでスイミングアクション!
<専用設計アシストフック搭載>
アシストフック+トリプルフックをダブルで搭載し、針掛かりが抜群。
<高輝度ホログラム>
輝度の高いホログラムを採用し、フラッシング効果で青物にハイアピール。
<高い塗装強度>
障害物に当たってもはがれにくく、ホログラムの輝きが持続!サーフやゴロタ場などでも安心して使用可能です。
<豊富なラインナップ>
18g/25g/35g/45g/60gの5サイズにアシストフックを搭載。エギングタックルからオフショアまで様々なシーンに対応します。
<ウェイト刻印>
ヘッド部にサイズを刻印し、一目でサイズが分かります。
全長(mm)
62
色
10H ブルピン
質量(g)
35
フック
(フロント)シングルフック13号フラッシャー付/(リア)トリプルフック#4
対象
青物/サバ/ワカシ/カンパチ/サゴシ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする